Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки робочі SPORT, O2, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Кросівки робочі SPORT, O2, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Кросівки робочі SPORT, O2, чорні, пара, р.43

Кросівки робочі SPORT, O2, чорні, пара, р.43 (5358020143)

Кросівки робочі SPORT, O2, чорні, пара, розмір 43, WORKSHOP -арт. 5358020143
Номер товару 5358020143
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кросівки робочі SPORT, O2 - це зручне робоче взуття для повсякденного використання

  • Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
    Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
  • Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
  • Підошва виготовлена з двошарового поліуретану — м’якого всередині та міцного зовні
    Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

    Колір: чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

    Розмірний ряд: 39–48
  • Розмір 43
    Категорія захисту O2
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Кросівки робочі SPORT, O2 - це зручне робоче взуття для повсякденного використання

  • Верх кросівка виконано зі зносостійкої тканини з посиленними синтетичними вставками та замшею в зоні носка
    Дизайн доповнений кольоровими елементами для кращої візуальної ідентифікації працівників
  • Внутрішня частина має повітропроникну підкладку, яка зменшує накопичення вологи та підвищує комфорт протягом усього робочого дня
  • Підошва виготовлена з двошарового поліуретану — м’якого всередині та міцного зовні
    Стійка до впливу масел і вуглеводнів (FO), а також до ковзання відповідно до стандарту SRC (EN ISO 20345:2011)

    Рекомендовано для використання в сухому середовищі, у приміщеннях або на рівних поверхнях без надмірної вологи чи бруду

    Колір: чорний із сірими, червоними та жовтими елементами

    Розмірний ряд: 39–48
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 43
    Категорія захисту O2
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2100 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    749.7 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    600 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити