Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кросівки робочі GAMMA, O2, чорні, пара, р.39
Фото - 1 - Кросівки робочі GAMMA, O2, чорні, пара, р.39
Фото - 1 - Кросівки робочі GAMMA, O2, чорні, пара, р.39

Кросівки робочі GAMMA, O2, чорні, пара, р.39 (5358020339)

Кросівки робочі GAMMA, O2, чорні, пара, розмір 39, WORKSHOP -арт. 5358020339
Номер товару 5358020339
В наявності
Ціна:
2100 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кросівки робочі GAMMA O2 розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт та легкість

  • Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
  • Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
  • Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
  • Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

    Колір: чорний з червоними вставками

    Розмірний ряд: 35–48
  • Розмір 39
    Категорія захисту O2
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний, Червоний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Кросівки робочі GAMMA O2 розроблено для професійного використання у промислових умовах, де важливі комфорт та легкість

  • Верх взуття виготовлений із комбінації замші та дихаючого текстилю з дрібною перфорацією — це покращує вентиляцію впродовж усього дня
  • Зовнішній захист миска для додаткової зносостійкості
  • Ергономічна посадка та комфортна підкладка з вологовідвідними властивостями
  • Підошва двошарова — PU/PU, з хорошими амортизаційними властивостями, стійка до вуглеводнів (FO) та ковзання (SRC) відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011

    Колір: чорний з червоними вставками

    Розмірний ряд: 35–48
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 39
    Категорія захисту O2
    Тип продукту Кросівки
    Колір Чорний, Червоний
    Верхня частина черевика Повітропроникний текстиль
    Стандарти EN 20345, SRC, FO
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3594 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2438.04 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -35 %
    1680 грн/шт
    1092 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1680 грн/шт
    1092 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -35 %
    1680 грн/шт
    1092 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2100 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити