Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Крейда масляна маркувальна WURTH синя 120 мм

Крейда масляна маркувальна WURTH синя 120 мм
Крейда масляна маркувальна WURTH синя 120 мм

Крейда масляна маркувальна WURTH синя 120 мм

Крейда масляна маркувальна WURTH синя 120 мм МЕЛ-РАЗМЕТ.-6KT-СІН-B11-L110MM
Номер товару 09844004
В наявності
Ціна:
48.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 12 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Шестигранна масляна крейда для маркування дерева, картону, текстилю, холодного і гарячого заліза, без паперової обгортки.
Ширина x довжина 12 мм x 120 мм
Колір Синій
Область застосування Для дерева, картону, текстилю, що не нагрівається і нагрівається заліза.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Шестигранна масляна крейда для маркування дерева, картону, текстилю, холодного і гарячого заліза, без паперової обгортки.
Характеристики arrow_down
Ширина x довжина 12 мм x 120 мм
Колір Синій
Застосування arrow_down
Область застосування Для дерева, картону, текстилю, що не нагрівається і нагрівається заліза.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!