Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка діамантова по залізобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4"
Фото - 1 - Коронка діамантова по залізобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4"
Фото - 1 - Коронка діамантова по залізобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4"

Коронка діамантова по залізобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4" (065111472)

Коронка діамантова по залізобетону Wurth Ø72 мм 450 мм 1-1/4" -арт. 065111472
Номер товару 065111472
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Високоякісна бурова коронка D72, для усіх типів бетону
Для інстрментів високої потужності (більше 2,5 кВт),без хвостовика

  • Базові матеріали:Бетон(усі типи)
  • Режим свердління :На станині або у ручному режимі
  • Робота з або без використання змащувально-охолоджувальної рідини.
На будівництві ,объекті де необхідний професійний інструмент .

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Високоякісна бурова коронка D72, для усіх типів бетону
Для інстрментів високої потужності (більше 2,5 кВт),без хвостовика

  • Базові матеріали:Бетон(усі типи)
  • Режим свердління :На станині або у ручному режимі
  • Робота з або без використання змащувально-охолоджувальної рідини.
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
На будівництві ,объекті де необхідний професійний інструмент .
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності