Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт.
Фото - 1 - Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт.
Фото - 2 - Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт.
Фото - 1 - Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт.
Фото - 2 - Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт.

Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт. (0891184004)

Комплект шпателів для згладжування швів UNI-2, 3 шт. -арт. 0891184004
Номер товару 0891184004
В наявності
Ціна:
624 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тонка форма та висока гнучкість Практичний набір із 3 предметів
  • Широкий спектр застосувань
  • Гнучкість у роботі
  • Точне застосування у різних умовах роботи Зручна форма
  • Можливість використання у важкодоступних місцях
  • Простота використання Точна кромка для зачистки Оптимальна поверхня шва
  • Матеріал Пластик
    Ширина 5 мм
    Довжина 95 мм
    Комплектація Радіуси 4, 6, 8, 10, 12, 14
    Колір Червоний
    Інструкції Розпиліть засіб для розгладження на поверхню герметика та шпателя для швів Uni і злегка притисніть, щоб обробити шов. Видаліть надлишки герметика. Під час застосування шпатель для швів має бути вологим.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Тонка форма та висока гнучкість Практичний набір із 3 предметів
  • Широкий спектр застосувань
  • Гнучкість у роботі
  • Точне застосування у різних умовах роботи Зручна форма
  • Можливість використання у важкодоступних місцях
  • Простота використання Точна кромка для зачистки Оптимальна поверхня шва
  • Характеристики arrow_down
    Матеріал Пластик
    Ширина 5 мм
    Довжина 95 мм
    Комплектація Радіуси 4, 6, 8, 10, 12, 14
    Колір Червоний
    Застосування arrow_down
    Інструкції Розпиліть засіб для розгладження на поверхню герметика та шпателя для швів Uni і злегка притисніть, щоб обробити шов. Видаліть надлишки герметика. Під час застосування шпатель для швів має бути вологим.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2669.28 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    0.78 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1000 шт
    Купити
    184.5 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 25 шт
    Немає в наявності