Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект головок 1/4 дюйма
Фото - 1 - Комплект головок 1/4 дюйма
Фото - 1 - Комплект головок 1/4 дюйма

Комплект головок 1/4 дюйма (09651116)

Набір торцевих головок з тріскачкою 1/4", 16 шт., ZEBRA -арт. 096511 16
Номер товару 09651116
Немає в наявності
Ціна:
5130.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
16 шт.

Комплект: 16 шт.

  • 1 тріскачка
  • 2 подовжувача 100, 150 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 12 торцевих головок

Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
16 шт.

Комплект: 16 шт.

  • 1 тріскачка
  • 2 подовжувача 100, 150 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 12 торцевих головок

Розміри: 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 16 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
27.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
37.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
92.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
51.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити