Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 1 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 2 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 3 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 4 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 5 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 6 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 7 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 1 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 2 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 3 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 4 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 5 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 6 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце
Фото - 7 - Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце

Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце (071426514)

Комбінов. ключ з тріскачкою метрич., стопор. кільце ZEBRA
Номер товару 071426514
Немає в наявності
Ціна:
1674.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Retaining ring prevents the fastener slipping from the wrench
Крутний момент, макс. (F max.) 131 Нм
Ширина зіву ключа (SW) 14 мм
Довжина (L) 191 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 27 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 28,8 мм
Товщина зіву (a1) 6,8 мм
Товщина кільця (a2) 9 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Retaining ring prevents the fastener slipping from the wrench
Характеристики arrow_down
Крутний момент, макс. (F max.) 131 Нм
Ширина зіву ключа (SW) 14 мм
Довжина (L) 191 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 27 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 28,8 мм
Товщина зіву (a1) 6,8 мм
Товщина кільця (a2) 9 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті