Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 1 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 2 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 3 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 4 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 1 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 2 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 3 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"
Фото - 4 - Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2"

Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2" (07140652)

Ключ трубний Wurth губки на 90 градусів 2" КЛЮЧ-ТРУБНИЙ-90GRAD-2ZO
Номер товару 07140652
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шведська форма, вигнута під кутом в 90°

  • Плавне регулювання
  • Фіксація за допомогою стаціонарної регулювальної гайки
  • Оптимальна фіксація та висока міцність
  • Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання

Міцний та зносостійкий

  • Зуби загартовані методом електроіндукції
Діаметр труби в дюймах, макс. 2 дюйма
Товщина губок (C) 22,5 мм
Ширина зажимних губок (B) 25 мм
Довжина (L) 560 мм
Розмір захвату 65 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Колір Червоний
Область застосування Труби, гайки, плоскі заготовки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шведська форма, вигнута під кутом в 90°

  • Плавне регулювання
  • Фіксація за допомогою стаціонарної регулювальної гайки
  • Оптимальна фіксація та висока міцність
  • Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання

Міцний та зносостійкий

  • Зуби загартовані методом електроіндукції
Характеристики arrow_down
Діаметр труби в дюймах, макс. 2 дюйма
Товщина губок (C) 22,5 мм
Ширина зажимних губок (B) 25 мм
Довжина (L) 560 мм
Розмір захвату 65 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Труби, гайки, плоскі заготовки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7091.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення