Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 1.1/2"
Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 1.1/2"
Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 1.1/2" (07140656)
Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 1.1/2"
КЛЮЧ-ТРУБНИЙ-45GRAD-1-1 / 2ZO
Номер товару 07140656
Немає в наявності
Ціна:
5167.5 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шведська форма, вигнута під кутом в 45°
- Плавне регулювання
- Фіксація за допомогою стаціонарної регулювальної гайки
- Оптимальна фіксація та висока міцність
- Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання
Міцний та зносостійкий
- Зуби загартовані методом електроіндукції
| Діаметр труби в дюймах, макс. | 1 1/2 дюйма |
| Товщина губок (C) | 15,5 мм |
| Ширина зажимних губок (B) | 24 мм |
| Довжина (L) | 426 мм |
| Розмір захвату | 46 мм |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Колір | Червоний |
Область застосування
Труби, гайки, плоскі заготовки
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Шведська форма, вигнута під кутом в 45°
- Плавне регулювання
- Фіксація за допомогою стаціонарної регулювальної гайки
- Оптимальна фіксація та висока міцність
- Зубці на головці спрямовані проти напряму обертання
Міцний та зносостійкий
- Зуби загартовані методом електроіндукції
Характеристики
| Діаметр труби в дюймах, макс. | 1 1/2 дюйма |
| Товщина губок (C) | 15,5 мм |
| Ширина зажимних губок (B) | 24 мм |
| Довжина (L) | 426 мм |
| Розмір захвату | 46 мм |
| Матеріал | Сталь хромованадієва |
| Колір | Червоний |
Застосування
Область застосування
Труби, гайки, плоскі заготовки
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 1"
Ключ трубний Wurth губки на 45 градусів 2"
Немає відгуків про цей товар.