Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 1 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 2 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 3 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 4 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 5 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 6 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 7 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 1 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 2 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 3 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 4 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 5 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 6 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm
Фото - 7 - Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm

Кліщі-ключ переставні, 0-60 mm, L300 mm (07150252)

Ключ трубний (WS0-60MM)-L300MM -арт. 071502 52
Номер товару 07150252
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Кліщі-ключ поєднують функції кліщів і гайкового ключа в одному інструменті

Універсальний інструмент для монтажних, сантехнічних і сервісних робіт. Завдяки паралельним гладким губкам підходить для роботи з хромованою арматурою, декоративними гайками, фітингами та іншими деталями з чутливими поверхнями без ризику їх пошкодження. Також відомий як сантехнічні кліщі-ключ або кліщі сантехнічні з паралельними губками.

Пластикове покриття ручок

Забезпечує комфортне утримання інструмента під час роботи.

Паралельні гладкі губки з хромованим покриттям

Дають змогу надійно захоплювати деталі без пошкодження поверхні завдяки рівномірному розподілу зусилля. Підходять для роботи з хромованими деталями, сантехнічною арматурою, фітингами та декоративними елементами.

Кнопкове регулювання

Швидке налаштування розкриття губок безпосередньо на деталі.

Шарнір коробчастого типу

Забезпечує високу міцність і довговічність конструкції.

Передача зусилля 10:1

Високе зусилля затискання за мінімального прикладеного зусилля.

Швидка робота

Хід між захоплювальними поверхнями дає змогу швидко затягувати та послаблювати різьбові з'єднання за принципом тріскачки.

Матеріал ручки Пластик
Товщина губок (C) 10 мм
Довжина (L) 300 мм
Розмір захвату, макс. 60 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Ширина зажимних губок (B) 22,0 мм
Діапазон затиску, дюймів, макс. 2-3/8 дюйма

Застосування

Підходять для захоплення, утримання, обтискання та згинання деталей. Також можуть використовуватися для монтажу фітингів і сантехнічної арматури з покриттям без ризику пошкодження поверхні.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Кліщі-ключ поєднують функції кліщів і гайкового ключа в одному інструменті

Універсальний інструмент для монтажних, сантехнічних і сервісних робіт. Завдяки паралельним гладким губкам підходить для роботи з хромованою арматурою, декоративними гайками, фітингами та іншими деталями з чутливими поверхнями без ризику їх пошкодження. Також відомий як сантехнічні кліщі-ключ або кліщі сантехнічні з паралельними губками.

Пластикове покриття ручок

Забезпечує комфортне утримання інструмента під час роботи.

Паралельні гладкі губки з хромованим покриттям

Дають змогу надійно захоплювати деталі без пошкодження поверхні завдяки рівномірному розподілу зусилля. Підходять для роботи з хромованими деталями, сантехнічною арматурою, фітингами та декоративними елементами.

Кнопкове регулювання

Швидке налаштування розкриття губок безпосередньо на деталі.

Шарнір коробчастого типу

Забезпечує високу міцність і довговічність конструкції.

Передача зусилля 10:1

Високе зусилля затискання за мінімального прикладеного зусилля.

Швидка робота

Хід між захоплювальними поверхнями дає змогу швидко затягувати та послаблювати різьбові з'єднання за принципом тріскачки.

Характеристики arrow_down
Матеріал ручки Пластик
Товщина губок (C) 10 мм
Довжина (L) 300 мм
Розмір захвату, макс. 60 мм
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Ширина зажимних губок (B) 22,0 мм
Діапазон затиску, дюймів, макс. 2-3/8 дюйма
Застосування arrow_down

Застосування

Підходять для захоплення, утримання, обтискання та згинання деталей. Також можуть використовуватися для монтажу фітингів і сантехнічної арматури з покриттям без ризику пошкодження поверхні.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт