Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 1 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 2 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 3 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 4 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 1 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 2 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 3 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Фото - 4 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS23

Ключ ріжково-накидний Wurth WS23 (575430123)

Ключ гайковий комбінований короткий метричний Red Line Ключ рожково-накидний-WS23 RED LINE Ключ ріжково-накидний Wurth WS23
Номер товару 575430123
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
90.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 23 мм

Довжина:

  • 260 мм

Покриття:

  • Хромований.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 23 мм

Довжина:

  • 260 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт