Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ накидний подвійний, метричний, WS24X26
Фото - 1 - Ключ накидний подвійний, метричний, WS24X26
Знижка -21 %
Фото - 1 - Ключ накидний подвійний, метричний, WS24X26

Ключ накидний подвійний, метричний, WS24X26 (5754305246)

Ключ накидний двосторонній метричний Red Line Ключ накидний ДВОЙН.ІЗОГН.-WS24X26 RED LINE
Номер товару 5754305246
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
147.6 грн/шт
-21 %
116.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь. Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Виконання: метричний, глибокий вигин Накидна частина: Подвійний шестигранник Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування
Товщина кільця (a1) 12,2 мм
Товщина кільця 2 (a2) 13,4 мм
Розмір під ключ 24 x 26 мм
Довжина (L) 328 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 36,3 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 39,6 мм
Застосування: Ключ дозволяє роз'єднувати глибоко розташовані гвинтові з'єднання завдяки голівках кільця з глибоким вигином.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь. Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Виконання: метричний, глибокий вигин Накидна частина: Подвійний шестигранник Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування
Характеристики arrow_down
Товщина кільця (a1) 12,2 мм
Товщина кільця 2 (a2) 13,4 мм
Розмір під ключ 24 x 26 мм
Довжина (L) 328 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 36,3 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 39,6 мм
Застосування arrow_down
Застосування: Ключ дозволяє роз'єднувати глибоко розташовані гвинтові з'єднання завдяки голівках кільця з глибоким вигином.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити