Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 1 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 2 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 3 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 4 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 5 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 1 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 2 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 3 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 4 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм
Фото - 5 - Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм

Ключ комбінований гайковий/з тріскачкою Multi, 160 мм 10 мм (071425610)

Ключ гайковий комбінований, з тріскачкою MULTI, 10MM, ZEBRA {арт. 071425610}
Номер товару 071425610
В наявності
Ціна:
951.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта. Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранному метрична, шестигранна дюймова, головка TX.
  • Накидна частина: 12-гранна накидна частина, дрібнозуба, 72 зуба з важелем перемикання для правого і лівого обертання
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: Хромована, полірована
  • Вигин головки: 15°
  • Нахил кільця 15°
  • Міцні головки для роботи у важких умовах
Примітка Це спеціальний інструмент, тому накидна частина використовується тільки для ослаблення болтів до певних меж.
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Довжина (L) 160 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 21,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 21,9 мм
Товщина кільця (a2) 5 мм
Товщина зіву (a1) 8,05 мм
Застосування: Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка накидній частині - для їх затягування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний профіль підходить для п'яти найбільш поширених головок гвинта. Шестигранна метрична, чотиригранна метрична, дванадцятигранному метрична, шестигранна дюймова, головка TX.
  • Накидна частина: 12-гранна накидна частина, дрібнозуба, 72 зуба з важелем перемикання для правого і лівого обертання
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: Хромована, полірована
  • Вигин головки: 15°
  • Нахил кільця 15°
  • Міцні головки для роботи у важких умовах
Примітка Це спеціальний інструмент, тому накидна частина використовується тільки для ослаблення болтів до певних меж.
Характеристики arrow_down
Ширина зіву ключа (SW) 10 мм
Довжина (L) 160 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 21,5 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 21,9 мм
Товщина кільця (a2) 5 мм
Товщина зіву (a1) 8,05 мм
Застосування arrow_down
Застосування: Відкрита частина служить для ослаблення болтів, тріскачка накидній частині - для їх затягування.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1432.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1059.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення