Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гайковий накидний, вигнутий, двосторонній, WS16X17, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гайковий накидний, вигнутий, двосторонній, WS16X17, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гайковий накидний, вигнутий, двосторонній, WS16X17, RED STRIPE

Ключ гайковий накидний, вигнутий, двосторонній, WS16X17, RED STRIPE (5754105167)

Ключ гайковий накидний, вигнутий, двосторонній, WS16X17, RED STRIPE -арт. 5754105167
Номер товару 5754105167
В наявності
Ціна:
151.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний інструмент, незамінний для широкого діапазону використання. Виготовлений з високоміцної сталі (хром-ванадієвий сплав), що забезпечує підвищену зносостійкість і відповідає найвищим вимогам до складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях. Повний захват завдяки 12 контактним точкам і максимальна передача крутного моменту. Надійні та економічно ефективні рішення: RedStripe Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Протиковзка рукоятка Інструмент має текстуровану матову хромовану поверхню, що забезпечує надійний захват. Вона також додатково захищає інструмент від масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин - зокрема, цементу та розчинників фарби, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, контакт з якими може спричинити корозію поверхні. Глибока головка зі зміщенням Дозволяє збільшити радіус дії в умовах обмеженого простору. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, дозволяючи легко вибирати потрібний інструмент з футляра або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.
Товщина кільця (a1) 10 мм
Товщина кільця 2 (a2) 10,8 мм
Розмір під ключ 16 x 17 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 24,5 мм
Довжина (L) 246 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 26 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромоване / нікельоване

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний інструмент, незамінний для широкого діапазону використання. Виготовлений з високоміцної сталі (хром-ванадієвий сплав), що забезпечує підвищену зносостійкість і відповідає найвищим вимогам до складних завдань з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях. Повний захват завдяки 12 контактним точкам і максимальна передача крутного моменту. Надійні та економічно ефективні рішення: RedStripe Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Протиковзка рукоятка Інструмент має текстуровану матову хромовану поверхню, що забезпечує надійний захват. Вона також додатково захищає інструмент від масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин - зокрема, цементу та розчинників фарби, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, контакт з якими може спричинити корозію поверхні. Глибока головка зі зміщенням Дозволяє збільшити радіус дії в умовах обмеженого простору. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, дозволяючи легко вибирати потрібний інструмент з футляра або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.
Характеристики arrow_down
Товщина кільця (a1) 10 мм
Товщина кільця 2 (a2) 10,8 мм
Розмір під ключ 16 x 17 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 24,5 мм
Довжина (L) 246 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 26 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромоване / нікельоване
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт