Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гайковий комбінований, WS12, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гайковий комбінований, WS12, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ гайковий комбінований, WS12, RED STRIPE

Ключ гайковий комбінований, WS12, RED STRIPE (575410112)

Ключ гайковий комбінований, стандартне виконання, WS12, RED STRIPE -арт. 575410112
Номер товару 575410112
В наявності
Ціна:
78.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна конструкція із загартованої сталі забезпечує можливість використання у випадках, що вимагають підвищеного крутного моменту. Поєднання різних конструкцій головок (кільцевої й ріжкової) гарантує універсальність та задовольняє найсуворіші вимоги до робіт з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Протиковзка рукоятка Інструмент має текстуровану матову хромовану поверхню, що забезпечує надійний захват. Вона також додатково захищає інструмент від масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин - зокрема, цементу та розчинників фарби, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, контакт з якими може спричинити корозію поверхні. Зміщена під кутом 15 градусів головка (ріжкова) Це забезпечує свободу руху, утворюючи більший радіус дії в умовах обмеженого простору. Плоский дизайн Дозволяють працювати в обмеженому просторі, а також придатні для накидних гайок і кріплень у важкодоступних місцях. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, дозволяючи легко вибирати потрібний інструмент з футляра або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.
Розмір під ключ 12 мм
Довжина (L) 170 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 18,7 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 27 мм
Товщина зіву (a2) 5 мм
Товщина кільця (a1) 8,4 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна конструкція із загартованої сталі забезпечує можливість використання у випадках, що вимагають підвищеного крутного моменту. Поєднання різних конструкцій головок (кільцевої й ріжкової) гарантує універсальність та задовольняє найсуворіші вимоги до робіт з технічного обслуговування та монтажу в автомобільній, промисловій та будівельній галузях. Хром-ванадієва сталь Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації. Протиковзка рукоятка Інструмент має текстуровану матову хромовану поверхню, що забезпечує надійний захват. Вона також додатково захищає інструмент від масел, мастил, бруду та інших агресивних речовин - зокрема, цементу та розчинників фарби, які часто зустрічаються в майстернях і на будівельних майданчиках, контакт з якими може спричинити корозію поверхні. Зміщена під кутом 15 градусів головка (ріжкова) Це забезпечує свободу руху, утворюючи більший радіус дії в умовах обмеженого простору. Плоский дизайн Дозволяють працювати в обмеженому просторі, а також придатні для накидних гайок і кріплень у важкодоступних місцях. Добре помітне маркування Забезпечує швидку ідентифікацію, дозволяючи легко вибирати потрібний інструмент з футляра або сумки для інструментів, заощаджуючи час і зусилля.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 12 мм
Довжина (L) 170 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 18,7 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 27 мм
Товщина зіву (a2) 5 мм
Товщина кільця (a1) 8,4 мм
Матеріал Сталь хромованадієва
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
195.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити