Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 1 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 2 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 3 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 4 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 1 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 2 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 3 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8
Фото - 4 - Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8

Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8 (071425108)

Ключ гайковий комбінований, прямий, з тріскачкою, WS8, ZEBRA -арт. 071425108
Номер товару 071425108
В наявності
Ціна:
571.92 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний ключ зі стандартною тріскачкою
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
  • Накидна частина розташована під кутом 15° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях
Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа Надійна конструкція, що витримує високі навантаження
Примітка Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості використання даних гайкових ключів для ослаблення болтів обмежені
Довжина (L) 140 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 16 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 16,7 мм
Крутний момент, макс. (F max.) 34 Нм
Товщина кільця (a2) 4,4 мм
Товщина зіву (a1) 6,6 мм
Ширина зіву ключа (SW) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний ключ зі стандартною тріскачкою
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна і ріжкова частини поліровані
  • Ріжкова частина ключа розташована під кутом 15° в горизонтальній площині
  • Накидна частина розташована під кутом 15° по відношенню до рукоятки, що дозволяє працювати у важкодоступних місцях
Тріскачка з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа Надійна конструкція, що витримує високі навантаження
Примітка Цей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови докладання максимального крутного моменту. Тому можливості використання даних гайкових ключів для ослаблення болтів обмежені
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 140 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 16 мм
Ширина губок (зовнішня) (b1) 16,7 мм
Крутний момент, макс. (F max.) 34 Нм
Товщина кільця (a2) 4,4 мм
Товщина зіву (a1) 6,6 мм
Ширина зіву ключа (SW) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1432.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1059.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення