Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, ZEBRA (07154003)

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW3, L125 мм, ZEBRA -арт. 07154003
Номер товару 07154003
В наявності
Ціна:
109.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кутовий ключ зі сферичною голівкою, для гвинтів з внутрішнім шестигранником.
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Сферичний наконечник дозволяє працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25˚
  • Привід по ISO 2936 L
Розмір довгої частини (L2) 125 мм
Розмір короткої частини (L3) 22 мм
Розмір наконечника 3 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кутовий ключ зі сферичною голівкою, для гвинтів з внутрішнім шестигранником.
  • Стрижень: шестигранний, нікельований
  • Сферичний наконечник дозволяє працювати викрутці з кріпильними виробами під кутом 25˚
  • Привід по ISO 2936 L
Характеристики arrow_down
Розмір довгої частини (L2) 125 мм
Розмір короткої частини (L3) 22 мм
Розмір наконечника 3 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3218.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
462.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити