Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW10, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW10, RED STRIPE
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW10, RED STRIPE

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW10, RED STRIPE (57524310)

Ключ Г-подібний HEX з кулькою, подовжений, SW10, L234 мм, RED STRIPE -арт. 57524310
Номер товару 57524310
В наявності
Ціна:
113.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцна конструкція та довговічний матеріал для найвибагливіших застосувань у різних сферах таких галузей, як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності.

Хром-ванадієва сталь

Дотримується звичайний підвищений крутний момент, необхідний для затягування/послаблення болтів і гайок великого діаметру через необхідність дуже міцної сталі. Сплав хром-ванадія (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність та твердість у важких умовах експлуатації.

Протиковзка текстура

Лезо покрите товстим шаром текстурованого матового хрому, що забезпечує приємне надійне захоплення. Він також забезпечує підвищену стійкість до олій, жирів, бруду та інших агресивних речовин, які зазвичай зустрічаються в майстернях та будівельних майданчиках, наприклад, цемент та розчинники з фарби, які можуть пошкодити поверхню та призвести до корозії.

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення.

Кульовий Кінець
Великий ступінь гнучкості та доступ до менших просторів. можна вставляти в кріпильні деталі під різними кутами, крім стандартних 90 градусів. Корисно при роботі з кріпленнями, розташованими у вузьких місцях, зазори між панелями.

Лезо шестикутної форми

Дозволяє досягти більш високих рівнів моменту, що крутить, за допомогою гайкового ключа або плоскогубців, прикріплених до леза.

Рукава 90 градусів

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріпильних елементів. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до викрутки (головки).

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Широке видиме маркування

Забезпечте швидку ідентифікацію, щоб легко вибрати потрібний інструмент із сумки або сумки для інструментів, заощаджуючи час та
зусилля.

Розмір наконечника 10 мм
Розмір довгої частини (L1) 234 мм
Довжина 234 мм
Розмір короткої частини (L2) 50 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцна конструкція та довговічний матеріал для найвибагливіших застосувань у різних сферах таких галузей, як автомобільна, меблева та промислова. Ідеальне поєднання доступності та надійності.

Хром-ванадієва сталь

Дотримується звичайний підвищений крутний момент, необхідний для затягування/послаблення болтів і гайок великого діаметру через необхідність дуже міцної сталі. Сплав хром-ванадія (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність та твердість у важких умовах експлуатації.

Протиковзка текстура

Лезо покрите товстим шаром текстурованого матового хрому, що забезпечує приємне надійне захоплення. Він також забезпечує підвищену стійкість до олій, жирів, бруду та інших агресивних речовин, які зазвичай зустрічаються в майстернях та будівельних майданчиках, наприклад, цемент та розчинники з фарби, які можуть пошкодити поверхню та призвести до корозії.

Немагнітний наконечник

Не притягує металеву стружку або стружку, які можуть засмічити різьблення або головку кріплення.

Кульовий Кінець
Великий ступінь гнучкості та доступ до менших просторів. можна вставляти в кріпильні деталі під різними кутами, крім стандартних 90 градусів. Корисно при роботі з кріпленнями, розташованими у вузьких місцях, зазори між панелями.

Лезо шестикутної форми

Дозволяє досягти більш високих рівнів моменту, що крутить, за допомогою гайкового ключа або плоскогубців, прикріплених до леза.

Рукава 90 градусів

Дуже зручний доступ до важкодоступних кріпильних елементів. Крім того, скошений край значно полегшує швидке кріплення ключа до викрутки (головки).

Ширококутний рух

Забезпечує виняткову мобільність із широким переміщенням до 30 градусів під час роботи в обмеженому просторі або з дуже низьким кліренсом.

Широке видиме маркування

Забезпечте швидку ідентифікацію, щоб легко вибрати потрібний інструмент із сумки або сумки для інструментів, заощаджуючи час та
зусилля.

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 10 мм
Розмір довгої частини (L1) 234 мм
Довжина 234 мм
Розмір короткої частини (L2) 50 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт