Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA

Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, ZEBRA (07153128)

Ключ Г-подібний HEX, подовжений, SW12, L262 мм, ZEBRA -арт. 07153128
Номер товару 07153128
В наявності
Ціна:
340.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стандартний шестигранний ключ для гвинтів із внутрішнім шестигранником
  • Практичний Г-подібний шестигранний ключ із двома різними довжинами плечей ідеально підходить для широкого спектра робіт у приміщенні та на відкритому повітрі
  • Завдяки куту 90° між плечима інструмент забезпечує ефективне й пряме передавання зусилля при закручуванні та відкручуванні гвинтів
  • Фасковані передні кромки полегшують швидке, точне та надійне позиціонування ключа на гвинті, що підвищує зручність і швидкість роботи
Міцна конструкція з довгим терміном служби
  • Шестигранний ключ виготовлено зі сталі зі світлим нікельованим покриттям
  • Блискуча та гладка поверхня забезпечує високу стійкість до корозії, що значно подовжує термін експлуатації інструменту
  • Підвищена довговічність Г-подібного ключа зменшує витрати на заміну та оптимізує складські запаси
Розмір наконечника 12 мм
Розмір довгої частини (L1) 262 мм
Розмір короткої частини (L2) 57 мм
Покриття Нікельований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стандартний шестигранний ключ для гвинтів із внутрішнім шестигранником
  • Практичний Г-подібний шестигранний ключ із двома різними довжинами плечей ідеально підходить для широкого спектра робіт у приміщенні та на відкритому повітрі
  • Завдяки куту 90° між плечима інструмент забезпечує ефективне й пряме передавання зусилля при закручуванні та відкручуванні гвинтів
  • Фасковані передні кромки полегшують швидке, точне та надійне позиціонування ключа на гвинті, що підвищує зручність і швидкість роботи
Міцна конструкція з довгим терміном служби
  • Шестигранний ключ виготовлено зі сталі зі світлим нікельованим покриттям
  • Блискуча та гладка поверхня забезпечує високу стійкість до корозії, що значно подовжує термін експлуатації інструменту
  • Підвищена довговічність Г-подібного ключа зменшує витрати на заміну та оптимізує складські запаси
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 12 мм
Розмір довгої частини (L1) 262 мм
Розмір короткої частини (L2) 57 мм
Покриття Нікельований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
100.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68.7 %
1502.33 грн/шт
470.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.76 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити