Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ для гайки осі, восьмигранна., 3/4 д., Підсил.
Фото - 1 - Ключ для гайки осі, восьмигранна., 3/4 д., Підсил.
Знижка -68.8 %
Фото - 1 - Ключ для гайки осі, восьмигранна., 3/4 д., Підсил.

Ключ для гайки осі, восьмигранна., 3/4 д., Підсил. (1952001103)

Ключ для гайки осі, восьмигранна., 3/4 д., Підсил.
Номер товару 1952001103
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
23758.49 грн/шт
-68.8 %
7419.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для демонтажу і встановлення пилозахисних ковпачків і гайок осі
Розмір під ключ 105 мм
Довжина 205 мм
Привід 3/4 дюйма
Вага виробу (1 шт.) 3400 г
Тип приводу Внутрішній квадрат

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для демонтажу і встановлення пилозахисних ковпачків і гайок осі
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 105 мм
Довжина 205 мм
Привід 3/4 дюйма
Вага виробу (1 шт.) 3400 г
Тип приводу Внутрішній квадрат
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1680 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1680 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності