Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 1 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 2 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 3 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 4 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 5 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 1 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 2 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 3 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 4 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH
Фото - 5 - Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH (5928408015)

Клиновий анкер-W-FAZ/A4-A4-15-26-M8X80 WURTH Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Нержавіюча сталь А4
Номер товару 5928408015
Немає в наявності
Ціна:
74.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, нержавіюча сталь Сертифікат якості ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива) Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Розмір під ключ 13 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 15 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 20 Нм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 26 мм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 35 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 46 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 49 мм
Глибина отвору (h 1) 60 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Метричний діаметр анкера M8
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/А4 (нержавіюча сталь) можуть використовуватися в сухих і вологих приміщеннях, на відкритому повітрі, в промислових зонах, на морському узбережжі, в умовах слабоагресивних середовищ

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, нержавіюча сталь Сертифікат якості ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива) Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 13 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 15 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 20 Нм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 26 мм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 35 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 46 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 49 мм
Глибина отвору (h 1) 60 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Довжина анкера (l) 80 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Метричний діаметр анкера M8
Матеріал Сталь нержавіюча A4
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/А4 (нержавіюча сталь) можуть використовуватися в сухих і вологих приміщеннях, на відкритому повітрі, в промислових зонах, на морському узбережжі, в умовах слабоагресивних середовищ
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
162.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
48.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення