Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клей-спрей швидкої дії, 500 ml
Фото - 1 - Клей-спрей швидкої дії, 500 ml

Клей-спрей швидкої дії, 500 ml (0890100055)

Клей-спрей швидкої дії, 500 мл -арт. 0890100055
Номер товару 0890100055
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів

Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування

Швидке висихання
  • Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
  • Не проступає на поверхні матеріалів

    Регульоване розпилювальне сопло
    Ідеально підходить для використання в найрізноманітніших робочих ситуаціях

    Не містить силікону

    Інструкції
    Деталі, що склеюються, повинні бути сухими, очищеними від пилу та жиру. Перед застосуванням добре струсити балончик. Нанести на обидві поверхні, що склеюються, рівномірний тонкий шар з відстані приблизно 20-25 см і притиснути одну до одної через 5-10 хвилин. На поглинаючі основи наносити рясно.
    Більш детальна інформація міститься в технічному паспорті

    Примітка
  • При склеюванні жорсткого пінопласту/пінополістиролу, залежно від типу пінопласту, спочатку слід перевірити сумісність на невеликій ділянці, звертаючи увагу на будь-які зміни або утворення кратерів протягом щонайменше 60 хвилин
  • Застереження: Не підходить для склеювання м'якого ПВХ, ПВХ-плівки та обрізків ДСП. Після використання перевернути балон і розпилюйте до тих пір, поки клапан не спорожніє
  • Густина 0,728 г/см³
    Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
    Вага вмісту 360 г
    Температура займання, мін. -41 °C
    Вміст 500 мл
    Тип упаковки Аерозольний балон
    Колір Бежевий
    Не містить силікону Так
    Запах/аромат Характерний
    Термостійкість, мін./макс. від -20 до +60 °C
    Область застосування Ідеально підходить для використання в автомобільній промисловості, майстернях, при виготовленні розподільних шаф і вентиляційних систем, моделюванні та в промисловому секторі Продукт може використовуватися як контактний і монтажний клей

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Швидковисихаючий контактний і монтажний клей для всіх легких матеріалів

    Довготривала міцна фіксація майже у всіх сферах застосування

    Швидке висихання
  • Завдяки швидкому висиханню клею робочий матеріал можна використовувати і піддавати подальшій обробці вже за кілька хвилин
  • Не проступає на поверхні матеріалів

    Регульоване розпилювальне сопло
    Ідеально підходить для використання в найрізноманітніших робочих ситуаціях

    Не містить силікону

    Інструкції
    Деталі, що склеюються, повинні бути сухими, очищеними від пилу та жиру. Перед застосуванням добре струсити балончик. Нанести на обидві поверхні, що склеюються, рівномірний тонкий шар з відстані приблизно 20-25 см і притиснути одну до одної через 5-10 хвилин. На поглинаючі основи наносити рясно.
    Більш детальна інформація міститься в технічному паспорті

    Примітка
  • При склеюванні жорсткого пінопласту/пінополістиролу, залежно від типу пінопласту, спочатку слід перевірити сумісність на невеликій ділянці, звертаючи увагу на будь-які зміни або утворення кратерів протягом щонайменше 60 хвилин
  • Застереження: Не підходить для склеювання м'якого ПВХ, ПВХ-плівки та обрізків ДСП. Після використання перевернути балон і розпилюйте до тих пір, поки клапан не спорожніє
  • Характеристики arrow_down
    Густина 0,728 г/см³
    Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
    Вага вмісту 360 г
    Температура займання, мін. -41 °C
    Вміст 500 мл
    Тип упаковки Аерозольний балон
    Колір Бежевий
    Не містить силікону Так
    Запах/аромат Характерний
    Термостійкість, мін./макс. від -20 до +60 °C
    Застосування arrow_down
    Область застосування Ідеально підходить для використання в автомобільній промисловості, майстернях, при виготовленні розподільних шаф і вентиляційних систем, моделюванні та в промисловому секторі Продукт може використовуватися як контактний і монтажний клей
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    811.08 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    25.44 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити