Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
Фото - 1 - Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
Фото - 2 - Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
Фото - 1 - Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra
Фото - 2 - Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra

Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra (071463151)

Кернер ручний Wurth із захистом рук 150мм Zebra КЕРНЕР-150MM ZEBRA -арт. 071463151
Номер товару 071463151
В наявності
Ціна:
348 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Двокомпонентна пластикова ручка

  • Твердість на робочому кінці 54 – 58 HRC
  • Твердість при ударі 38 – 46 HRC
Діаметр ударної поверхні (a) 10 мм
Довжина (L) 150 мм
Ширина наконечника (d) 3 мм
Довжина протиударного захисту (S1) 30 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Двокомпонентна пластикова ручка

  • Твердість на робочому кінці 54 – 58 HRC
  • Твердість при ударі 38 – 46 HRC
Характеристики arrow_down
Діаметр ударної поверхні (a) 10 мм
Довжина (L) 150 мм
Ширина наконечника (d) 3 мм
Довжина протиударного захисту (S1) 30 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10689.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
114 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7091.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення