Каска SH 2000-S PRO, біла
Каска SH 2000-S PRO, біла
Каска SH 2000-S PRO, біла (0899200235)
Каска SH 2000-S PRO, 6 точок, біла -арт. 0899200235
Номер товару 0899200235
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручна каска з внутрішнім регулюванням та попередньо встановленим 4-точковим ременем для підборіддя
Надійна посадка та максимальна безпека
Високоякісний підборідний ремінь з чотирма точками кріплення
Подовжена донизу для захисту шиї
Оптимальне, швидке регулювання ширини завдяки системі обертових коліщаток
Безперешкодний огляд вгору завдяки короткому виступу каски
Дуже зручна
Тканинна підкладка та індивідуально регульовані вентиляційні отвори спереду та ззаду
Невелика вага
Легко комбінується з іншим спорядженням
30-міліметрові вставки дозволяють використовувати засоби захисту органів слуху
Фіксатор забезпечує надійне кріплення окулярів повного огляду та інших додаткових деталей за допомогою еластичного ременя
Випробувано відповідно до EN 397 з додатковими вимогами
Підходять для роботи при дуже низьких температурах до -30°C.
Захищає від бризок металу
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Стандарт EN | 397 |
| Розмір, мін./макс. | 52 см-61 см |
| Внутрішнє обладнання | 6-точковий |
| Колір | Білий |
| Призначення | Будівництво |
| Тип продукту | Каска |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
Інформація про продукт
Опис
Зручна каска з внутрішнім регулюванням та попередньо встановленим 4-точковим ременем для підборіддя
Надійна посадка та максимальна безпека
Високоякісний підборідний ремінь з чотирма точками кріплення
Подовжена донизу для захисту шиї
Оптимальне, швидке регулювання ширини завдяки системі обертових коліщаток
Безперешкодний огляд вгору завдяки короткому виступу каски
Дуже зручна
Тканинна підкладка та індивідуально регульовані вентиляційні отвори спереду та ззаду
Невелика вага
Легко комбінується з іншим спорядженням
30-міліметрові вставки дозволяють використовувати засоби захисту органів слуху
Фіксатор забезпечує надійне кріплення окулярів повного огляду та інших додаткових деталей за допомогою еластичного ременя
Випробувано відповідно до EN 397 з додатковими вимогами
Підходять для роботи при дуже низьких температурах до -30°C.
Захищає від бризок металу
Характеристики
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Стандарт EN | 397 |
| Розмір, мін./макс. | 52 см-61 см |
| Внутрішнє обладнання | 6-точковий |
| Колір | Білий |
| Призначення | Будівництво |
| Тип продукту | Каска |
| Матеріал | ПЕ - поліетилен |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.