Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 1 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 2 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 3 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 1 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 2 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла
Фото - 3 - Каска електрика SH-2000-E-S, біла

Каска електрика SH-2000-E-S, біла (0899200236)

Каска електрика SH 2000-E-S, 6 точок, біла -арт. 0899200236
Номер товару 0899200236
Немає в наявності
Ціна:
1447.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручна каска електрика з внутрішнім регулюванням Каска повністю закрита, тому підходить для використання електриками Відповідно до стандартів EN 397 та EN 50365 (1000 В змінного струму) Оптимальне, швидке регулювання ширини Система регулювання Безперешкодний огляд вгору Короткий виступ каски Оптимальна посадка та комфорт 6-точкова текстильна ремінна підвіска Сумісність з візорами та навушниками Система адаптерів та бічні адаптери Euroslot Випробувано відповідно до EN 397 з додатковими вимогами Підходить для дуже низьких температур до -30°C Захищає від зварювальних бризок
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397, 50365
Розмір, мін./макс. 52 см-61 см
Внутрішнє обладнання 6-точковий
Колір Білий
Призначення Будівництво
Тип продукту Каска
Матеріал ПЕ - поліетилен

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручна каска електрика з внутрішнім регулюванням Каска повністю закрита, тому підходить для використання електриками Відповідно до стандартів EN 397 та EN 50365 (1000 В змінного струму) Оптимальне, швидке регулювання ширини Система регулювання Безперешкодний огляд вгору Короткий виступ каски Оптимальна посадка та комфорт 6-точкова текстильна ремінна підвіска Сумісність з візорами та навушниками Система адаптерів та бічні адаптери Euroslot Випробувано відповідно до EN 397 з додатковими вимогами Підходить для дуже низьких температур до -30°C Захищає від зварювальних бризок
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін. -30 °C
Стандарт EN 397, 50365
Розмір, мін./макс. 52 см-61 см
Внутрішнє обладнання 6-точковий
Колір Білий
Призначення Будівництво
Тип продукту Каска
Матеріал ПЕ - поліетилен
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1447.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення