Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель автомобільний FLRYY, круглий, 7X1,5 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLRYY, круглий, 7X1,5 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLRYY, круглий, 7X1,5 mm²

Кабель автомобільний FLRYY, круглий, 7X1,5 mm² (0770118)

Кабель автомобільний FLRYY, круглий, BLACK, 7X1,5 mm² -арт. 0770118
Номер товару 0770118
В наявності
Ціна:
586.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фасовані товари
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ, чорна
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Номінальний перетин кабелю 7 x 1,5 мм²
Зовнішній діаметр 9,1 мм
Колір Синій, коричневий, жовтий, зелен., червоний, чорний, білий колір

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фасовані товари
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ, чорна
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Номінальний перетин кабелю 7 x 1,5 мм²
Зовнішній діаметр 9,1 мм
Колір Синій, коричневий, жовтий, зелен., червоний, чорний, білий колір
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
19.49 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -60.9 %
219.18 грн/шт
85.74 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
919.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
482.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити