Кабель автомобільний FLRY, 0,5 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,5 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,5 mm² (077005052)
Кабель автомобільний FLRY, котушка, GREY-RED, 0,5 mm², ZEBRA -арт. 077005052
Номер товару 077005052
В наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок
- Преміум якість із вмістом міді 99,9%
- Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
- Зовнішня обмотка з ПВХ
- Не містить силікону, кадмію та свинцю
| Перетин дроту | 0,5 мм² |
| Зовнішній діаметр | 1,50 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Колір | Сірий колір, Червоний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
На пластиковій котушці для системи ORSY® на 10 котушок
- Преміум якість із вмістом міді 99,9%
- Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
- Зовнішня обмотка з ПВХ
- Не містить силікону, кадмію та свинцю
Характеристики
| Перетин дроту | 0,5 мм² |
| Зовнішній діаметр | 1,50 мм |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | від -40 до 85 °C |
| Колір | Сірий колір, Червоний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Кабель автомобільний FLRY, 4,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 0,35 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 2,5 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Кабель автомобільний FLRY, 1,0 mm²
Немає відгуків про цей товар.