Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ємність для збору та зливу оливи, 11 l
Фото - 1 - Ємність для збору та зливу оливи, 11 l
Фото - 1 - Ємність для збору та зливу оливи, 11 l

Ємність для збору та зливу оливи, 11 l (0891400008)

Піддон для зливу оливи з носиком, 11 літрів
Номер товару 0891400008
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ємність для зливу мастила – практичне рішення для збору та зливу відпрацьованих рідин під час обслуговування автомобіля.

Зручність у використанні

  • Оснащена носиком із герметичним закриттям для чистого зливу без розбризкування
  • Зручні ручки для перенесення та роботи

Надійні матеріали

  • Виготовлена з ударостійкого та термостійкого HDPE-пластику
  • Стійка до впливу масел, пального, спиртів і лугів

Чистота роботи

  • Високий борт і герметичний носик запобігають розливам
Макс. термостійкість 100 °C
Висота 150 мм
Термостійкість, мін./макс. -25 ­ 100 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Ширина 415 мм
Довжина 545 мм
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Вміст 11 л

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ємність для зливу мастила – практичне рішення для збору та зливу відпрацьованих рідин під час обслуговування автомобіля.

Зручність у використанні

  • Оснащена носиком із герметичним закриттям для чистого зливу без розбризкування
  • Зручні ручки для перенесення та роботи

Надійні матеріали

  • Виготовлена з ударостійкого та термостійкого HDPE-пластику
  • Стійка до впливу масел, пального, спиртів і лугів

Чистота роботи

  • Високий борт і герметичний носик запобігають розливам
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 100 °C
Висота 150 мм
Термостійкість, мін./макс. -25 ­ 100 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Ширина 415 мм
Довжина 545 мм
Матеріал HDPE - поліетилен високої щільності
Вміст 11 л
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1350 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності