Ізолюючий шланг з ПВХ
Ізолюючий шланг з ПВХ
Ізолюючий шланг з ПВХ (077120)
Ізолюючий шланг з ПВХ
ТРУБКА-ПВХ-ЧОРНА-20MM
Номер товару 077120
В наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Дуже хороша стійкість до ультрафіолету, озону, гідролізу та мікробів
Вогнестійкий, самозагасаючий
Відповідно до EN 60684
| Товщина стінки | 1,2 мм |
| Електрична міцність на пробій | 10 кВ/мм |
| Внутрішній діаметр | 20 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Матеріал | Полівінілхлорид ПВХ |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Область застосування
Для ізоляції електричних проводів і точок підключення, наприклад, кабельні наконечники і точки пайки, а також в якості механічного захисту
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Дуже хороша стійкість до ультрафіолету, озону, гідролізу та мікробів
Вогнестійкий, самозагасаючий
Відповідно до EN 60684
Характеристики
| Товщина стінки | 1,2 мм |
| Електрична міцність на пробій | 10 кВ/мм |
| Внутрішній діаметр | 20 мм |
| Термостійкість, мін./макс. | від -40 до 90 °C |
| Матеріал | Полівінілхлорид ПВХ |
| Займистість | Самозгасаючий згідно UL94 V2 |
| Не містить силікону | Так |
| Колір | Чорний |
Застосування
Область застосування
Для ізоляції електричних проводів і точок підключення, наприклад, кабельні наконечники і точки пайки, а також в якості механічного захисту
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Ізолюючий шланг з ПВХ
Немає відгуків про цей товар.