Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону R134a
Фото - 1 - Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону R134a
Фото - 1 - Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону R134a

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону R134a (1900013715)

Інструмент для виміру тиску азота у системах фреону R134a
Номер товару 1900013715
Немає в наявності
Ціна:
24000 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір для перевірки тиску азоту для швидкої та надійної перевірити тиску азоту в автомобільній системі кондиціонування R-134a.

Великий одинарний калібр (80 мм з точністю 1%).
Пристрій має три положення:

  1. Дозволити надходження тиску азоту
  2. Контроль зниження тиску (або стабільності)
  3. Викид тиску азоту в атмосферу

Вручну розташувавши червоний покажчик над регульованим тиском, можна легко контролювати зниження тиску. Унікальна установка з одним манометром дозволяє легко зчитувати дані обох сторін високого та низького тиску одним поглядом. Демпфер спуску робить спуск безпечним і безшумним.


Комплектація:

  • Набір колекторів одного калібру з кульовим краном
  • Манометр 80 мм (1%) з червоним вторинним покажчиком
  • Один червоний сервісний шланг довжиною 1,5 м із швидким з’єднанням HP
  • Один синій сервісний шланг 1,5 м із швидким з’єднанням низького тиску
  • Один 1,5 мтр жовтий сервісний шланг для підключення до регулятора азоту (з’єднання 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Обладнання для азотного тесту. Призначене для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір для перевірки тиску азоту для швидкої та надійної перевірити тиску азоту в автомобільній системі кондиціонування R-134a.

Великий одинарний калібр (80 мм з точністю 1%).
Пристрій має три положення:

  1. Дозволити надходження тиску азоту
  2. Контроль зниження тиску (або стабільності)
  3. Викид тиску азоту в атмосферу

Вручну розташувавши червоний покажчик над регульованим тиском, можна легко контролювати зниження тиску. Унікальна установка з одним манометром дозволяє легко зчитувати дані обох сторін високого та низького тиску одним поглядом. Демпфер спуску робить спуск безпечним і безшумним.


Комплектація:

  • Набір колекторів одного калібру з кульовим краном
  • Манометр 80 мм (1%) з червоним вторинним покажчиком
  • Один червоний сервісний шланг довжиною 1,5 м із швидким з’єднанням HP
  • Один синій сервісний шланг 1,5 м із швидким з’єднанням низького тиску
  • Один 1,5 мтр жовтий сервісний шланг для підключення до регулятора азоту (з’єднання 1/4”SAE – 7/16-20UNF)
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Обладнання для азотного тесту. Призначене для вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
472.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.2 %
1.14 грн/шт
0.83 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
4.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -35 %
Спеціальна ціна після авторизації
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -48.9 %
4.44 грн/шт
2.27 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -35 %
Спеціальна ціна після авторизації
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити