Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (00870840)

DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 08.8 ГВИНТ-ISO10642-08.8-IH5-M8X40
Номер товару 00870840
Немає в наявності
Ціна:
12.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 10642, сталь 08.8, без покриття Примітка DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 17,92 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,96 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 10642, сталь 08.8, без покриття Примітка DIN 7991 скасований і замінений стандартом ISO 10642. Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти головки і діаметра гвинта змінилися | номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній| Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 17,92 мм
Висота головки гвинта (k1) 4,96 мм
Довжина (l1) 40 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
266.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3720 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
14.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -25 %
3.6 грн/шт
2.7 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити