Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником (006003320)
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, б. покр.
ГГВИНТ-ISO7380-10.9-IS5-A2K-M8X70
Номер товару 006003320
Немає в наявності
Ціна:
3.54 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, без покриття
Примітка
З огляду на особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,65 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dc) | 6,9 мм |
| Біта | IH2 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 7380-2, сталь, клас міцності 010.9, без покриття
Примітка
З огляду на особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,65 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Діаметр головки (dc) | 6,9 мм |
| Біта | IH2 |
| Стандарти | ISO 7380-2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Деталі головки | З буртиком |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Плоска головка з внутрішнім шестигранником і буртиком |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з плоскою напівкруглою головкою, буртиком і внутрішнім шестигранником
Немає відгуків про цей товар.