Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Грунтовка праймер для пластика REPLASTeasy Wurth 200 мл
Фото - 1 - Грунтовка праймер для пластика REPLASTeasy Wurth 200 мл
Фото - 1 - Грунтовка праймер для пластика REPLASTeasy Wurth 200 мл

Грунтовка праймер для пластика REPLASTeasy Wurth 200 мл (08935002)

Грунтовка праймер для пластика REPLASTeasy Wurth 200 мл ПРАЙМЕР-Д / ПЛАСТМАСИ-REPLAST REPLAST
Номер товару 08935002
В наявності
Ціна:
966.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Область застосування:

  • Грунтовка для ПВХ покращує адгезію структурних, термопластичних матеріалів, таких як PMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, жорсткий ПВХ, CA.

Інструкція:

  • Струсіть добре перед використанням. Розпиліть тонкий шар ґрунтовки для пластмас безпосередньо на підготовлені деталі. Тримайте аерозольний балончик вертикально. Продукт посилює адгезію фарб, клеїв, друкованих матеріалів, що наносяться пізніше. Використовуйте лише у необхідній кількості, щоб не допустити утворення патьоків та забруднень. Зачекайте щонайменше п'ять хвилин при 23 ° C, перш ніж починати склеювання.

Вміст 200 мл

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Область застосування:

  • Грунтовка для ПВХ покращує адгезію структурних, термопластичних матеріалів, таких як PMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, жорсткий ПВХ, CA.

Інструкція:

  • Струсіть добре перед використанням. Розпиліть тонкий шар ґрунтовки для пластмас безпосередньо на підготовлені деталі. Тримайте аерозольний балончик вертикально. Продукт посилює адгезію фарб, клеїв, друкованих матеріалів, що наносяться пізніше. Використовуйте лише у необхідній кількості, щоб не допустити утворення патьоків та забруднень. Зачекайте щонайменше п'ять хвилин при 23 ° C, перш ніж починати склеювання.

Характеристики arrow_down
Вміст 200 мл
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
19.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
1159.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2045.1 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення