Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки ударні торцеві екстра-довгі в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 1 - Головки ударні торцеві екстра-довгі в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.
Фото - 1 - Головки ударні торцеві екстра-довгі в наборі 1/2 дюйма, 3 шт.

Головки ударні торцеві екстра-довгі в наборі 1/2 дюйма, 3 шт. (0714130300)

Набір головок торцевих ударних 1/2IN, захищені пластиком, екстра-довгі, 3 шт. -арт. 0714130300
Номер товару 0714130300
Немає в наявності
Ціна:
4915.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
3 pieces Consisting of the impact socket wrench inserts SW 17/19/21 mm in extra long design.
Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
3 pieces Consisting of the impact socket wrench inserts SW 17/19/21 mm in extra long design.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 17 x 19 x 21 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 3 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!