Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки торцеві ударні 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головки торцеві ударні 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головки торцеві ударні 1/2 дюйма
Фото - 1 - Головки торцеві ударні 1/2 дюйма
Фото - 2 - Головки торцеві ударні 1/2 дюйма

Головки торцеві ударні 1/2 дюйма (071513645)

Уд. торцева головка 1/2 дюйм. , Внутр. насадка TX ударно-торців-ГОЛОВКА-1 / 2IN-INTX-TX45
Номер товару 071513645
Немає в наявності
Ціна:
421.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для гвинтів TX
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 43 мм
Розмір наконечника TX45

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для гвинтів TX
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина леза (L2) 20,3 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Довжина (l1) 43 мм
Розмір наконечника TX45
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!