Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17
Фото - 1 - Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17
Фото - 2 - Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17
Фото - 1 - Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17
Фото - 2 - Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17

Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17 (07141401)

Головка торцева ударна, коротка, 3/4IN, WS17 -арт. 071414 01
Номер товару 07141401
В наявності
Ціна:
468 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Метричні ударні, для болтів із зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привід: квадрат 3/4" з канавкою для фіксації штифтами та кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовується для всіх типів пневматичних та електричних тріскачок та гайкокрутів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти та кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента та забезпечують безпечну роботу.
Глибина торцевого ключа (t) 13 мм
Розмір під ключ 17 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 29 мм
Привід 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 44 мм
Довжина (l1) 51 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Метричні ударні, для болтів із зовнішнім шестигранником, стандартна довжина. 

  • Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
  • Привід: квадрат 3/4" з канавкою для фіксації штифтами та кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовується для всіх типів пневматичних та електричних тріскачок та гайкокрутів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти та кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента та забезпечують безпечну роботу.
Характеристики arrow_down
Глибина торцевого ключа (t) 13 мм
Розмір під ключ 17 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 29 мм
Привід 3/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 44 мм
Довжина (l1) 51 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1188 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
100.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
598.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
37.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити