Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 1 - Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна
Фото - 2 - Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна

Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гранна (0712132113)

Головка торцева подовжена 1/2", SW13, 12-гр., ZEBRA -арт. 0712132113
Номер товару 0712132113
В наявності
Ціна:
770.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це високоякісний інструмент, призначений для відкручування і закручування гайок і болтів з квадратним отвором розміром 1/2". Ключ має довжину 77 мм і глибину 25 мм, що дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Ключ має ряд переваг:

  • Високоякісні матеріали - ключ виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує його міцність і довговічність.
  • Тверде хромове покриття - забезпечує захист від корозії і зносу.
  • Дванадцятигранний наконечник - забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом.
  • Подовжена конструкція - дозволяє працювати в важкодоступних місцях.
  • Мала глибина - дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах.

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це необхідний інструмент для кожного, хто займається ремонтом і обслуговуванням автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в квадратний отвір гайки або болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.

Зберігання:

  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріали:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Тверде хромове покриття забезпечує захист від корозії і зносу.

Детальніше про наконечник:

Дванадцятигранний наконечник забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом. Він також дозволяє працювати з гайками і болтами, які мають незначні пошкодження.

Детальніше про подовжену конструкцію:

Подовжена конструкція дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Вона також забезпечує більший крутний момент, що дозволяє відкручувати і закручувати гайки і болти з більшою силою.

Детальніше про малу глибину:

Мала глибина дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах. Це особливо важливо при ремонті автомобілів і мотоциклів, де часто доводиться працювати в обмеженому просторі.

Висновок:

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує ефективну роботу в важкодоступних місцях.

Додатково:

Ключ доступний в двох варіантах поверхні: хромованій і полірованій. Хромована поверхня забезпечує кращий захист від корозії, а полірована - кращий хват.

Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Довг.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це високоякісний інструмент, призначений для відкручування і закручування гайок і болтів з квадратним отвором розміром 1/2". Ключ має довжину 77 мм і глибину 25 мм, що дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Ключ має ряд переваг:

  • Високоякісні матеріали - ключ виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує його міцність і довговічність.
  • Тверде хромове покриття - забезпечує захист від корозії і зносу.
  • Дванадцятигранний наконечник - забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом.
  • Подовжена конструкція - дозволяє працювати в важкодоступних місцях.
  • Мала глибина - дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах.

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це необхідний інструмент для кожного, хто займається ремонтом і обслуговуванням автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в квадратний отвір гайки або болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.

Зберігання:

  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріали:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Тверде хромове покриття забезпечує захист від корозії і зносу.

Детальніше про наконечник:

Дванадцятигранний наконечник забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом. Він також дозволяє працювати з гайками і болтами, які мають незначні пошкодження.

Детальніше про подовжену конструкцію:

Подовжена конструкція дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Вона також забезпечує більший крутний момент, що дозволяє відкручувати і закручувати гайки і болти з більшою силою.

Детальніше про малу глибину:

Мала глибина дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах. Це особливо важливо при ремонті автомобілів і мотоциклів, де часто доводиться працювати в обмеженому просторі.

Висновок:

Ключ торцевий 1/2" SW13 12-гр. подовж., ZEBRA - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує ефективну роботу в важкодоступних місцях.

Додатково:

Ключ доступний в двох варіантах поверхні: хромованій і полірованій. Хромована поверхня забезпечує кращий захист від корозії, а полірована - кращий хват.

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,1 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 21,8 мм
Глибина торцевого ключа (t) 25 мм
Довжина (l1) 77 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Дванадцатигранник
Виконання Довг.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт