Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою TX55
Фото - 1 - Головка торцева, 1/2IN, з насадкою TX55
Фото - 1 - Головка торцева, 1/2IN, з насадкою TX55

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою TX55 (5763012301)

Головка торцева, 1/2IN, з насадкою TX55, L55 mm, RED STRIPE -арт. 5763012301
Номер товару 5763012301
В наявності
Ціна:
90 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки мають канавку для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Кульковий паз
Надійно утримує торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи її випаданню

Надійне зчеплення
Рифлена поверхня навколо торцевої головки в поєднанні з матовим текстурованим хромованим покриттям забезпечує надійне зчеплення навіть жирними або мокрими руками

Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 141 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 21,8 мм
Розмір наконечника TX55
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хром-ванадієва сталь
Звичайний крутний момент, необхідний для затягування/відкручування болтів і гайок великих діаметрів, зумовлює потребу в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до появи іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у складних умовах експлуатації

Велике чітке маркування
Забезпечують швидку ідентифікацію, щоб без зусиль знайти потрібний розмір - велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення

Паз для утримання торцевої головки
Торцеві головки мають канавку для надійного утримання головки. Це дозволяє безпечно і надійно зафіксувати торцеву головку на квадратному приводі тріскачки, запобігаючи його випадінню

Кульковий паз
Надійно утримує торцеву головку на квадратному болті тріскачки, запобігаючи її випаданню

Надійне зчеплення
Рифлена поверхня навколо торцевої головки в поєднанні з матовим текстурованим хромованим покриттям забезпечує надійне зчеплення навіть жирними або мокрими руками

Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Довжина (l1) 141 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 21,8 мм
Розмір наконечника TX55
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті