Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 1 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 2 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 3 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 4 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 5 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 1 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 2 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 3 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 4 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml
Фото - 5 - Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml

Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml (0893350803)

Герметик гібридний віконний SMP, чорний, 290 ml -арт. 0893350803
Номер товару 0893350803
В наявності
Ціна:
553.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний герметик для герметизації стекол, що самоочищаються.

Сертифікована безпека

Засклення вікон випробувано лабораторією COT відповідно до DIN EN ISO 11600 (герметики для будівельних швів).

 

Дозвіл на скло, що самоочищається

Для герметизації самоочисного/фотокаталітичного скла з покриттям з діоксиду титану необхідно використовувати спеціальну, відповідну та перевірену систему герметиків на основі полімеру MS. Звичайні силіконові герметики призводять до розчинення скляного покриття.

 

Підходить для подвійного скління ізоляційного та багатошарового безпечного скла.

Також підходить для герметизації склопакетів.

 

Забарвлюється та сумісний з фарбою

 

УФ та атмосферостійкий

 

Без запаху

 

без силікону

 

Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102

Сповіщення

У зв'язку з великою кількістю рецептур фарб необхідно перевірити сумісність фарби та здатність до фарбування, провівши власні випробування. досягнення оптимального результату рекомендується фарбувати протягом декількох днів після нанесення і повного затвердіння.

 

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Протестовано відповідно до EN 15651, частини 1 та 2.

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: ≤ 3 мм
  • Втрата обсягу: ≤ 10%
  • Адгезійне подовження під час попередньої напруги після занурення у воду: Без пошкоджень
  • Стійкість: ≥ 60%
  • Поведінка під час розтягування під час попередньої напруги при -30°C: без пошкоджень

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 10-15 хв
Швидкість повного затвердіння 2 мм/д
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 290 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Клас будівельних матеріалів B2
Хімічна основа MS-полімер
Тип упаковки Балон
Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Запах/аромат Нейтральний
Перекривання / можливість повторного нанесення Так
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Никита 03.09.2023

Отлично справился с задачей уплотнения оконных рам. Ещё круто изолирует от шума

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний герметик для герметизації стекол, що самоочищаються.

Сертифікована безпека

Засклення вікон випробувано лабораторією COT відповідно до DIN EN ISO 11600 (герметики для будівельних швів).

 

Дозвіл на скло, що самоочищається

Для герметизації самоочисного/фотокаталітичного скла з покриттям з діоксиду титану необхідно використовувати спеціальну, відповідну та перевірену систему герметиків на основі полімеру MS. Звичайні силіконові герметики призводять до розчинення скляного покриття.

 

Підходить для подвійного скління ізоляційного та багатошарового безпечного скла.

Також підходить для герметизації склопакетів.

 

Забарвлюється та сумісний з фарбою

 

УФ та атмосферостійкий

 

Без запаху

 

без силікону

 

Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102

Сповіщення

У зв'язку з великою кількістю рецептур фарб необхідно перевірити сумісність фарби та здатність до фарбування, провівши власні випробування. досягнення оптимального результату рекомендується фарбувати протягом декількох днів після нанесення і повного затвердіння.

 

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Протестовано відповідно до EN 15651, частини 1 та 2.

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: ≤ 3 мм
  • Втрата обсягу: ≤ 10%
  • Адгезійне подовження під час попередньої напруги після занурення у воду: Без пошкоджень
  • Стійкість: ≥ 60%
  • Поведінка під час розтягування під час попередньої напруги при -30°C: без пошкоджень

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Характеристики arrow_down
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 10-15 хв
Швидкість повного затвердіння 2 мм/д
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Поглинаюча здатність при безперервному русі 25%
Вміст 290 мл
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 90 °C
Клас будівельних матеріалів B2
Хімічна основа MS-полімер
Тип упаковки Балон
Клас будівельних матеріалів, умови відповідно до DIN 4102
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Запах/аромат Нейтральний
Перекривання / можливість повторного нанесення Так
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Не містить силікону Так
Колір Чорний
Відгуків (1) arrow_down
Никита 03.09.2023

Отлично справился с задачей уплотнения оконных рам. Ещё круто изолирует от шума

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
488.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити