Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20
Фото - 1 - Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20
Фото - 2 - Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20

Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20 (031820)

Гайка DIN439-B - 04 (A2K) - SW30, M20 -арт. 031820
Номер товару 031820
В наявності
Ціна:
15 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 439, сталь 04/05, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 не застосовується | в стандарт ISO 4035 включена тільки стандартна різьба | дрібна різьба регулюється ISO 8675.
Клас міцності 04
Висота (m1) 10 мм
Стандарти DIN 439
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 439, сталь 04/05, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 не застосовується | в стандарт ISO 4035 включена тільки стандартна різьба | дрібна різьба регулюється ISO 8675.
Характеристики arrow_down
Клас міцності 04
Висота (m1) 10 мм
Стандарти DIN 439
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M20
Зовнішній привід (s1) SW30
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
114.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
379.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
78 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити