Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW10, M6
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW10, M6
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW10, M6 (03186)
Гайка DIN439-B - 04 (A2K) - SW10, M6 -арт. 03186
Номер товару 03186
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
0.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 439, сталь 04/05, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 не застосовується | в стандарт ISO 4035 включена тільки стандартна різьба | дрібна різьба регулюється ISO 8675.
| Клас міцності | 04 |
| Висота (m1) | 3,2 мм |
| Стандарти | DIN 439 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 439, сталь 04/05, оцинкована, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
DIN 439, форма B скасований і замінений стандартом ISO 4035. Є певна взаємозамінність (клас міцності для нержавіючої сталі змінений з 50 на 025 і з 70 на 035) | Розмір під ключ змінений для M10, M12, M14, M22 | номінальний діаметр M1.8 не застосовується | в стандарт ISO 4035 включена тільки стандартна різьба | дрібна різьба регулюється ISO 8675.
Характеристики
| Клас міцності | 04 |
| Висота (m1) | 3,2 мм |
| Стандарти | DIN 439 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гайка шестигранна низька DIN439-B - 04 (A2K) - SW36, M24
Немає відгуків про цей товар.