Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 1 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 2 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 3 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 4 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 1 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 2 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 3 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм
Фото - 4 - Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм (1982130405)

Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D4мм-5кг
Номер товару 1982130405
В наявності
Ціна:
1074 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Електроди з високою міцністю шва, покриття – основне с залізним порошком.
  • Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва
  • Зменшені витрати електродів на 10-15 %
  • Збільшена продуктивність наплавлення на 8%
  • 1,5кг електродів на 1 кг наплавленого металу
Легке відокремлення шлакової кірки
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
Норма витрати електродів на 1 кг наплавленого металу 1,58 кг
Сила струму, мін. 120
Сила струму, мін./макс. 120-200
Сила струму, макс. 200
Температура прокалки °C 380-420
Діаметр дроту (Ø) 4 мм
Довжина 450 мм
Вага 5 кг
Тимчасовий опір Н/мм² 500-640
Американське Товариство Зварювання (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 7018
Покриття зварювального електроду Основне із залізним порошком
Колір Сірий
Призначені для зварювання у всіх просторових положеннях, крім зверху-вниз, відповідальних конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з межею міцності від 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особливо якщо необхідно забезпечити високу стійкість зварних з’єднань супроти гарячих тріщин. Може застосовуватись в суднобудуванні, судноремонті, будівництві мостів та виробництві ємностей, що працюють під тиском.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Електроди з високою міцністю шва, покриття – основне с залізним порошком.
  • Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва
  • Зменшені витрати електродів на 10-15 %
  • Збільшена продуктивність наплавлення на 8%
  • 1,5кг електродів на 1 кг наплавленого металу
Легке відокремлення шлакової кірки
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
Характеристики arrow_down
Норма витрати електродів на 1 кг наплавленого металу 1,58 кг
Сила струму, мін. 120
Сила струму, мін./макс. 120-200
Сила струму, макс. 200
Температура прокалки °C 380-420
Діаметр дроту (Ø) 4 мм
Довжина 450 мм
Вага 5 кг
Тимчасовий опір Н/мм² 500-640
Американське Товариство Зварювання (American Welding Society) (AWS) A 5.1:E 7018
Покриття зварювального електроду Основне із залізним порошком
Колір Сірий
Застосування arrow_down
Призначені для зварювання у всіх просторових положеннях, крім зверху-вниз, відповідальних конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з межею міцності від 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особливо якщо необхідно забезпечити високу стійкість зварних з’єднань супроти гарячих тріщин. Може застосовуватись в суднобудуванні, судноремонті, будівництві мостів та виробництві ємностей, що працюють під тиском.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
594 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити