Електроди зварювальні special, D3мм
Електроди зварювальні special, D3мм
Електроди зварювальні special, D3мм
Електроди зварювальні SPECIAL, E7018, D3мм-2,5 кг
Ціна:
475.2 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Електроди з високою міцністю шва, покриття – основне с залізним порошком.
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
- Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва
- Зменшені витрати електродів на 10-15 %
- Збільшена продуктивність наплавлення на 8%
- 1,5кг електродів на 1 кг наплавленого металу
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
Сила струму, мін. | 80 |
Норма витрати електродів на 1 кг наплавленого металу | 1,58 кг |
Сила струму, макс. | 150 |
Вага | 2,5 кг |
Діаметр дроту (Ø) | 3 мм |
Довжина | 350 мм |
Температура прокалки °C | 380-420 |
Тимчасовий опір Н/мм2 | 500-640 |
Сила струму, мін./макс. | 80-150 |
Американське Товариство Зварювання (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 7018 |
Покриття зварювального електроду | Основне із залізним порошком |
Колір | Сірий |
Призначені для зварювання у всіх просторових положеннях, крім зверху-вниз, відповідальних конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з межею міцності від 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особливо якщо необхідно забезпечити високу стійкість зварних з’єднань супроти гарячих тріщин. Може застосовуватись в суднобудуванні, судноремонті, будівництві
мостів та виробництві ємностей, що працюють під тиском.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Електроди з високою міцністю шва, покриття – основне с залізним порошком.
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
- Відмінна стабільність горіння дуги та формування шва
- Зменшені витрати електродів на 10-15 %
- Збільшена продуктивність наплавлення на 8%
- 1,5кг електродів на 1 кг наплавленого металу
Шлак не затікає в зварювальну ванну, шлакова кірка, що утворюється, легко піддається видаленню
Стандарт: AWS A 5.1:E 7018 ISO 2560-А-E 42 4 В 42 Н 5
Характеристики
Сила струму, мін. | 80 |
Норма витрати електродів на 1 кг наплавленого металу | 1,58 кг |
Сила струму, макс. | 150 |
Вага | 2,5 кг |
Діаметр дроту (Ø) | 3 мм |
Довжина | 350 мм |
Температура прокалки °C | 380-420 |
Тимчасовий опір Н/мм2 | 500-640 |
Сила струму, мін./макс. | 80-150 |
Американське Товариство Зварювання (American Welding Society) (AWS) | A 5.1:E 7018 |
Покриття зварювального електроду | Основне із залізним порошком |
Колір | Сірий |
Застосування
Призначені для зварювання у всіх просторових положеннях, крім зверху-вниз, відповідальних конструкцій і трубопроводів з вуглецевих і низьколегованих сталей з межею міцності від 500 Н/мм² до 640 Н/мм², особливо якщо необхідно забезпечити високу стійкість зварних з’єднань супроти гарячих тріщин. Може застосовуватись в суднобудуванні, судноремонті, будівництві
мостів та виробництві ємностей, що працюють під тиском.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
Положення швів при зварюванні: РА РВ РС PF PE PD ISO 6947.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.