Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Двосторонній ключ 4в1, з тріскачкою ZEBRA®, SW16/17-18/19MM
Фото - 1 - Двосторонній ключ 4в1, з тріскачкою ZEBRA®, SW16/17-18/19MM
Фото - 1 - Двосторонній ключ 4в1, з тріскачкою ZEBRA®, SW16/17-18/19MM

Двосторонній ключ 4в1, з тріскачкою ZEBRA®, SW16/17-18/19MM (0714257019)

Ключ накидний двосторонній з тріскачкою 16/17-18/19MM КЛЮЧ-КОМБ.С-тріскачки-16 / 17-18 / 19MM ZEBRA
Номер товару 0714257019
В наявності
Ціна:
1992.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Метричний накидний ключ з реверсивними тріскачками. 4 розміри на одному ключі.
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні ключа хромовані і поліровані
  • Перемикач реверсу: прапорець
  • Форма рукоятки: пряма
Найбільш ходові розміри під головку болта попарно на кожній стороні ключа.
  • Низький профіль торцевого ключа
  • Зручна робота у важкодоступних місцях. Вузька храпова головка
Товщина кільця 2 (a2) 11 мм
Розмір під ключ 16 x 17 мм, 18 x 19 мм
Висота головки тріскачки 2 (b2) 20 мм
Довжина (L) 230 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 33 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 35 мм
Тип наконечника Дванадцатигранник
Покриття Хромований
Застосування: Найбільш поширені розміри гайкових ключів покриваються лише двома ключами з храповим механізмом.
  • Доступний адаптер для головок 1/4 дюйма Просто вставте в 10-мм отвір ключа з храповим механізмом для використання його в якості тріскачки для біт.
  • Для важкодоступних місць

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Метричний накидний ключ з реверсивними тріскачками. 4 розміри на одному ключі.
  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні ключа хромовані і поліровані
  • Перемикач реверсу: прапорець
  • Форма рукоятки: пряма
Найбільш ходові розміри під головку болта попарно на кожній стороні ключа.
  • Низький профіль торцевого ключа
  • Зручна робота у важкодоступних місцях. Вузька храпова головка
Характеристики arrow_down
Товщина кільця 2 (a2) 11 мм
Розмір під ключ 16 x 17 мм, 18 x 19 мм
Висота головки тріскачки 2 (b2) 20 мм
Довжина (L) 230 мм
Зовнішній діаметр кільця (d1) 33 мм
Зовнішній діаметр кільця 2 (d2) 35 мм
Тип наконечника Дванадцатигранник
Покриття Хромований
Застосування arrow_down
Застосування: Найбільш поширені розміри гайкових ключів покриваються лише двома ключами з храповим механізмом.
  • Доступний адаптер для головок 1/4 дюйма Просто вставте в 10-мм отвір ключа з храповим механізмом для використання його в якості тріскачки для біт.
  • Для важкодоступних місць
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -74.3 %
886.14 грн/шт
227.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити