Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 1 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 2 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 3 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 1 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 2 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18
Фото - 3 - Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18

Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18 (5754304168)

Двосторонні затискні ріжкові ключі Red Line WS16х18 Ключ ріжковий подвійного. -WS16X18 RED LINE
Номер товару 5754304168
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Виконання: метричне
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: матове хромування, поліровані голівки
  • Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритої сторони 15º

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Виконання: метричне
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхня: матове хромування, поліровані голівки
  • Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритої сторони 15º
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!