Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 1 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 2 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 3 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 1 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 2 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм
Фото - 3 - Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм (07140731)

Довгогубці Wurth для електронного монтажу 120мм плоскогубці-ELEKTRONIK-L120MM -арт. 07140731
Номер товару 07140731
Немає в наявності
Ціна:
3203.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Ширина кінчиків губок (F) 1,5 мм
Товщина кінчиків губок (E) 1,8 мм
Довжина (L) 120 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Довжина губок (B) 22,5 мм
Ширина губок (D) 6,3 мм
Товщина губок (A) 9,8 мм
Матеріал Сталь
Область застосування Прецизійні плоскогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Характеристики arrow_down
Ширина кінчиків губок (F) 1,5 мм
Товщина кінчиків губок (E) 1,8 мм
Довжина (L) 120 мм
Матеріал ручки 1-компонентний пластик
Довжина губок (B) 22,5 мм
Ширина губок (D) 6,3 мм
Товщина губок (A) 9,8 мм
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Прецизійні плоскогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1035.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності