Безкоштовна доставка при замовленні від 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Довгогубці RED LINE, VDE, 200mm
Фото - 1 - Довгогубці RED LINE, VDE, 200mm
Фото - 1 - Довгогубці RED LINE, VDE, 200mm

Довгогубці RED LINE, VDE, 200mm (0577201577)

Довгогубці RED LINE, VDE, 200mm -арт. 577201577
Номер товару 0577201577
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гострогубці діелектричні RED LINE
  • Стандарт: DIN ISO 5745
  • Рукоятка: ізольована, червона/жовта
  • Із захистом від ковзання
  • Ріжуча кромка: для твердого та м'якого дроту
  • Губки: з дрібною насічкою
  • З'єднання: з'єднання внахлест
  • Робоча частина: хромована

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гострогубці діелектричні RED LINE
  • Стандарт: DIN ISO 5745
  • Рукоятка: ізольована, червона/жовта
  • Із захистом від ковзання
  • Ріжуча кромка: для твердого та м'якого дроту
  • Губки: з дрібною насічкою
  • З'єднання: з'єднання внахлест
  • Робоча частина: хромована
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт