Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Дюбель W-KL 18x50
Фото - 2 - Дюбель W-KL 18x50
Фото - 1 - Дюбель W-KL 18x50
Фото - 2 - Дюбель W-KL 18x50

Дюбель W-KL 18x50 (090350)

Дюбель для слабких базових матеріалів W-KL 18x50
Номер товару 090350
Немає в наявності
Ціна:
27.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер з пластика ABS для додаткових кріплень. Використовуйте в поєднанні з відповідним саморізом Високоякісний ABS Повна стійкість до розкладання Термостійкість від -40°C до +80°C Кріплення за допомогою примусової фіксації Анкерне кріплення без тиску розширення Можливі малі крайові і міжосьові відстані Для кріплення рекомендується використовувати саморіз ASSY-D
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Міжосьова відстань (a) 100 мм
Діаметр анкера 18 мм
Діаметр шурупів для ДСП 4,5 - 6 мм
Мін. термостійкість -40 °C
Глибина анкерування (h s) 50 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Макс. термостійкість 80 °C
Мінімальна товщина основи (d) 80 мм
Типове позначення W-KL
Матеріал АБС-пластик
Область застосування Для невідповідальних кріплень у газобетон Кріплення елементів відбувається завдяки шурупу по дереву або ДСП (напр. ASSY-D) При використанні у вологих приміщеннях або ззовні будівлі - необхідно використовувати шуруп із нержавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер з пластика ABS для додаткових кріплень. Використовуйте в поєднанні з відповідним саморізом Високоякісний ABS Повна стійкість до розкладання Термостійкість від -40°C до +80°C Кріплення за допомогою примусової фіксації Анкерне кріплення без тиску розширення Можливі малі крайові і міжосьові відстані Для кріплення рекомендується використовувати саморіз ASSY-D
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Міжосьова відстань (a) 100 мм
Діаметр анкера 18 мм
Діаметр шурупів для ДСП 4,5 - 6 мм
Мін. термостійкість -40 °C
Глибина анкерування (h s) 50 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Макс. термостійкість 80 °C
Мінімальна товщина основи (d) 80 мм
Типове позначення W-KL
Матеріал АБС-пластик
Застосування arrow_down
Область застосування Для невідповідальних кріплень у газобетон Кріплення елементів відбувається завдяки шурупу по дереву або ДСП (напр. ASSY-D) При використанні у вологих приміщеннях або ззовні будівлі - необхідно використовувати шуруп із нержавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
120 грн/шт
72 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити