Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 1 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 2 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 3 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 4 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 5 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 6 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 1 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 2 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 3 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 4 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 5 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Фото - 6 - Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм
Video thumbnail for Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм

Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм (590621056)

Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм PA - Поліамід
Номер товару 590621056
В наявності
Ціна:
9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний пластиковий дюбель.
  • Утворює вузол в пустотілих матеріалах і розширюється в суцільних матеріалах
  • Стопорні елементи запобігають провертання дюбеля в отворі
  • Завдяки запатентованій голові дюбеля стержень дюбеля утворює вузол при закручуванні гвинта
Швидка і проста установка
  • Низький крутний момент при установці і високий фіксований крутний момент
  • Підходить для попереднього і наскрізного монтажу
Складний буртик дюбеля
Запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню при наскрізному монтажі
Стійкість до гниття, атмосферних впливів і старіння
Виготовлений з високоякісного поліаміду (нейлону) Без галогенів і силікону Термостійкість від -40 до +100 ° C Примітка Для кріплення рекомендується використовувати дюбельний гвинт ASSY-D
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 55 мм
Довжина анкера (l) 56 мм
Глибина отвору (t) 65 мм
Необхідний діаметр гвинта, мін./макс. 6-8 мм
Крайова відстань (a r) 80 мм
Матеріал PA - Поліамід
Типове позначення SHARK PRO
Колір Антрацит
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Область застосування Універсальний пластиковий дюбель У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D) Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Дюбель універсальний SHARK PRO 10x56мм - відео
Опис arrow_down
Універсальний пластиковий дюбель.
  • Утворює вузол в пустотілих матеріалах і розширюється в суцільних матеріалах
  • Стопорні елементи запобігають провертання дюбеля в отворі
  • Завдяки запатентованій голові дюбеля стержень дюбеля утворює вузол при закручуванні гвинта
Швидка і проста установка
  • Низький крутний момент при установці і високий фіксований крутний момент
  • Підходить для попереднього і наскрізного монтажу
Складний буртик дюбеля
Запобіжний елемент запобігає передчасному розклинюванню при наскрізному монтажі
Стійкість до гниття, атмосферних впливів і старіння
Виготовлений з високоякісного поліаміду (нейлону) Без галогенів і силікону Термостійкість від -40 до +100 ° C Примітка Для кріплення рекомендується використовувати дюбельний гвинт ASSY-D
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -40 до 100 °C
Діаметр анкера 10 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 55 мм
Довжина анкера (l) 56 мм
Глибина отвору (t) 65 мм
Необхідний діаметр гвинта, мін./макс. 6-8 мм
Крайова відстань (a r) 80 мм
Матеріал PA - Поліамід
Типове позначення SHARK PRO
Колір Антрацит
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова Товщина деталі, що закріплюється (+ товщина штукатурки/ізоляційного матеріалу) + довжина дюбеля + діаметр гвинта
Застосування arrow_down
Область застосування Універсальний пластиковий дюбель У бетоні, повнотілій цеглі, цеглі з вертикальною перфорацією, пустотілій цеглі, газобетоні, гіпсокартоні, гіпсоволокнистих плитах Підходить для кріплення наступних конструкцій: гардероби, карнизи, настінні полки, легкі настінні шафи, рами для картин, дзеркала, лампи, кабель-канали, кабельні затискачі, електричні вимикачі, раковини, тримачі для рушників, вивіски, датчики руху, тощо Для кріплення компонентів в комбінації з саморізом для дерева або ДСП (наприклад, ASSY-D) Можлива установка назовні або в приміщеннях з високою вологістю в комбінації з гвинтом з нержавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
652.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
2.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
1134 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
427.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
642 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
311.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення