Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дюбель пластиковий для гіпсокартону W-GS/K 14,5X33мм
Фото - 1 - Дюбель пластиковий для гіпсокартону W-GS/K 14,5X33мм
Фото - 1 - Дюбель пластиковий для гіпсокартону W-GS/K 14,5X33мм

Дюбель пластиковий для гіпсокартону W-GS/K 14,5X33мм (09032511)

Дюбель пластиковий для гіпсокартону W-GS/K 14,5X33мм
Номер товару 09032511
Немає в наявності
Ціна:
12.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Виготовлений з посиленого пластику, забезпечує швидке і економічне кріплення до гіпсокартону, без попереднього свердління отворів і без використання додаткового інструменту для установки. Високоякісний пластик Кріплення з примусовою фіксацією Швидка збірка, не потрібно інструмент для установки або попереднє свердління, з акумуляторним шурупокрутом та придатною для саморіза бітою. Запатентований привід дозволяє змонтувати дюбель за допомогою біт PZ, AW або TX за рахунок передачі навантаження шестигранною головою. Запатентоване блокування повороту спрацьовує при загвинчування шурупа. При вікручуванні саморіза, дюбель не повертається в протилежному напрямку, а залишається в основі. Потрібно зовсім небагато місця за панеллю (всього 15 мм) Компонент можна кріпити шурупами для дерева або ДСП. Дюбель і саморіз для гіпсокартону можна вставляти за допомогою однієї і тієї ж біти. Інноваційний наконечник дозволяє швидко виконати позиціонування і просвердлити отвір в панелі. Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D Примітка Для установки компонента використовуйте дюбель-цвях ASSY®-D діаметром 4,5 мм або саморіз для дерева / ДСП без свердла, внутрішньої різьби або кільцевої різьби. Використання у вологих місцях в поєднанні з саморізом з нержавіючої сталі Тип K, виготовлений з армованого скловолокном пластику, підходить для стандартних гіпсових панелей
Матеріал Пластик
Міжосьова відстань (a) 100 мм
Довжина анкера (l) (l) 33 мм
Діаметр шурупів для ДСП 4,5 - 5 мм
Мін. термостійкість -40 °C
Крайова відстань (a r) 50 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Макс. термостійкість 80 °C
Мінімальна товщина основи (d) 9,5 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умови (da) Залежно від довжини гвинта
Область застосування Для кріплення в гіпсокартон, ДВП, ДСП та в легкі будівельні конструкції Можна використовувати, як в середині приміщення, так і ззовні (використовуючи гвинт з нержавіючої сталі) Рекомендується використовувати тип Z/L для здвоєних плит Запатентований привід дозволяє встановити анкер разом з бітами PZ, AW та Torx, оскільки передача потужності відбувається через шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Виготовлений з посиленого пластику, забезпечує швидке і економічне кріплення до гіпсокартону, без попереднього свердління отворів і без використання додаткового інструменту для установки. Високоякісний пластик Кріплення з примусовою фіксацією Швидка збірка, не потрібно інструмент для установки або попереднє свердління, з акумуляторним шурупокрутом та придатною для саморіза бітою. Запатентований привід дозволяє змонтувати дюбель за допомогою біт PZ, AW або TX за рахунок передачі навантаження шестигранною головою. Запатентоване блокування повороту спрацьовує при загвинчування шурупа. При вікручуванні саморіза, дюбель не повертається в протилежному напрямку, а залишається в основі. Потрібно зовсім небагато місця за панеллю (всього 15 мм) Компонент можна кріпити шурупами для дерева або ДСП. Дюбель і саморіз для гіпсокартону можна вставляти за допомогою однієї і тієї ж біти. Інноваційний наконечник дозволяє швидко виконати позиціонування і просвердлити отвір в панелі. Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D Примітка Для установки компонента використовуйте дюбель-цвях ASSY®-D діаметром 4,5 мм або саморіз для дерева / ДСП без свердла, внутрішньої різьби або кільцевої різьби. Використання у вологих місцях в поєднанні з саморізом з нержавіючої сталі Тип K, виготовлений з армованого скловолокном пластику, підходить для стандартних гіпсових панелей
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Міжосьова відстань (a) 100 мм
Довжина анкера (l) (l) 33 мм
Діаметр шурупів для ДСП 4,5 - 5 мм
Мін. термостійкість -40 °C
Крайова відстань (a r) 50 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Макс. термостійкість 80 °C
Мінімальна товщина основи (d) 9,5 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умови (da) Залежно від довжини гвинта
Застосування arrow_down
Область застосування Для кріплення в гіпсокартон, ДВП, ДСП та в легкі будівельні конструкції Можна використовувати, як в середині приміщення, так і ззовні (використовуючи гвинт з нержавіючої сталі) Рекомендується використовувати тип Z/L для здвоєних плит Запатентований привід дозволяє встановити анкер разом з бітами PZ, AW та Torx, оскільки передача потужності відбувається через шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -73.7 %
9.58 грн/шт
2.52 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити